noscriptLoctite LOCTITE 243, 250 MLDTR0000311396-A | Cromwell Tools

Loctite

LOCTITE 243, 250 MLDTR0000311396-A

SKU:

LOC7255114E

zł1054.00

Bez podatku VAT

zł1296.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Medium strength. Best for oil tolerance and all metals. NSF food approved.


    Strength: medium.
    Colour: blue.
    Temperature: -55 to +180°C.
    Comment: general purpose, oil tolerant, high temperature.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wątków

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266000800

    ECLASS Code

    30140101

    Kolor

    niebieski

    Kompatybilne materiały

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    1335868

    Skład produktu

    Lepki żel

    Typ gwintu

    WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

    UNSPSC Code

    31201601

    Wymiary

    250 ml

    Wytrzymałość

    Średni

    Zakres odporności na temperaturę

    -55 to 180°C