noscriptLoctite LOCTITE 270(1SZT=250ML) 1335906 | Cromwell Tools

Loctite

LOCTITE 270(1SZT=250ML)

SKU:

LOC7255118V

MPN:

1335906

zł1012.00

Bez podatku VAT

zł1244.76

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    High strength, for permanent locking. NSF food approved.


    Strength: high.
    Colour: green.
    Temperature: -55 to +180°C.
    Comment: general purpose, oil tolerant, high temperature.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wątków

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266000893

    ECLASS Code

    30140101

    Kolor

    Zielony

    Kompatybilne materiały

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    1335906

    Skład produktu

    Lepka ciecz

    Typ gwintu

    WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

    UNSPSC Code

    31201601

    Wymiary

    250 ml

    Wytrzymałość

    wysoka

    Zakres odporności na temperaturę

    -55 to 180°C