noscript3M 371 BUFF TAPE 25mmx66M KT000012478 | Cromwell Tools

3M

371 BUFF TAPE 25mmx66M

SKU:

MMM9812538K

MPN:

KT000012478

zł3.00

Bez podatku VAT

zł3.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    A general-purpose box sealing tape which gives a reliable performance in a range of environments and applications. The product performs well throughout all temperatures typically encountered by packaged products in shipping and storage environments, including deep-freeze conditions. Available in clear, buff or brown and in multiple case quantities, widths and roll lengths 66M and 132M.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    66m

    EAN

    8000280076766

    ECLASS Code

    20360000

    Funkcje oporu

    Odporne na ścieranie Odporny na wilgoć

    Grubość taśmy

    0.05µm

    Kolor

    brązowy

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Polipropylen

    Materiał samoprzylepny

    Żywica gumowa syntetyczna

    Nr części MFR

    7000095346

    Seria

    Scotch® 371

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    31201517