zł23.26
Bez podatku VAT
zł28.61
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Taśma do pakowania, która jest prawie niesłyszalna, gdy jest rozwijana z rolki. Jest to taśma z polipropylenu o wysokiej jakości taśmy ogólnego przeznaczenia, stosowana do zamykania opakowań do transportu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 66m |
EAN | 5036140077911 |
ECLASS Code | 20360000 |
Grubość taśmy | 0.28µm |
Kolor | brązowy |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Polipropylen |
Szerokość | 48mm |
UNSPSC Code | 31201517 |