zł342.20
Bez podatku VAT
zł420.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
4910F
This family of clear tapes is excellent for applications where clear or colourless is desired. 3M™ VHB™ Tape 4910F is quick and easy to apply - bonds in seconds. Versatile - bonds to most high surface energy substrates including metal, glass and high surface energy plastics, with the added bonus of being high temperature resistant.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 33m |
EAN | 4001895594083 |
ECLASS Code | 24230304 |
Grubość taśmy | 1mm |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Maksymalna temperatura robocza | 150°C |
Materiał | Pianka akrylowa |
Materiał samoprzylepny | Akryl |
Nr części MFR | 7000033116 |
Seria | VHB™ 4910F |
Szerokość | 12mm |
UNSPSC Code | 31201505 |