noscript3M 4910F 19mmx33M VHB FOAM TAPE DT491030193 | Cromwell Tools

3M

4910F 19mmx33M VHB FOAM TAPE

SKU:

MMM9811371C

MPN:

DT491030193

zł460.80

Bez podatku VAT

zł566.78

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    4910F
    This family of clear tapes is excellent for applications where clear or colourless is desired. 3M™ VHB™ Tape 4910F is quick and easy to apply - bonds in seconds. Versatile - bonds to most high surface energy substrates including metal, glass and high surface energy plastics, with the added bonus of being high temperature resistant.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    33m

    EAN

    4001895594113

    ECLASS Code

    24230304

    Grubość taśmy

    1mm

    Kolor

    Przezroczysty

    Liczba w opakowaniu

    1

    Maksymalna temperatura robocza

    150°C

    Materiał

    Pianka

    Materiał samoprzylepny

    Akryl

    Nr części MFR

    7000033117

    Seria

    VHB™ 4910F

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31201505