zł9.50
Bez podatku VAT
zł11.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Double sided foam pads for permanent mounting. Can be used instead of nails, screws
and glue. Available in two pack sizes: 56 and 140 pads. Each pad is 12 x 25mm and has a weight loading of 108g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sellotape |
Długość | 25m |
EAN | 5000301037984 |
ECLASS Code | 24230304 |
Kolor | Biały |
Liczba w opakowaniu | 56 |
Materiał | Pianka |
Materiał samoprzylepny | Akryl |
Nr części MFR | SE37984 |
Seria | 3798 |
Szerokość | 12mm |
UNSPSC Code | 31201505 |