zł67.70
Bez podatku VAT
zł83.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
5075
Insulating and emergency sealing wrap. Can be applied to wet surfaces. Non-sticky self fusing tape. Temperature from -54°C to 260°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
Długość | 4.27m |
EAN | 5010266004907 |
ECLASS Code | 27149102 |
Funkcje oporu | Odporny na promieniowanie UV Odporny na wodę |
Grubość taśmy | 0.7mm |
Kolor | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Gumka silikonowa |
Nr części MFR | 1684617 |
Seria | 5075 |
Szerokość | 25mm |
UNSPSC Code | 31201502 |