noscriptAdvance AT007 50mmx33M BLACK PVCINSULATING TAPE | Cromwell Tools

Advance

AT007 50mmx33M BLACK PVCINSULATING TAPE

SKU:

ADT9810100K

zł26.80

Bez podatku VAT

zł32.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    AT007
    Flame retardant and self-extinguishing safe to use on electrical cables, UV-resistant. Manufactured to BS EN 60454.
    Roll length: 33m.
    Thickness: 0.13mm (5mil).
    Adhesion to steel: 2.4N/cm.
    Breaking load: 26N/cm.
    Elongation: 180%.
    Service temp: -5°C to +70°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Advance

    Długość

    33m

    EAN

    5017374146741

    ECLASS Code

    27149102

    Funkcje oporu

    Odporne na ścieranie Odporny na promieniowanie UV Trudnopalne

    Grubość taśmy

    0.13mm

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    PVC

    Napięcie znamionowe

    8kV

    Nr części MFR

    146741

    Obciążenie zrywające

    26N.cm

    Seria

    AT7

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Wydłużenie

    180%

    Zakres temperatury aplikacji

    0 to +40°C