Advance

AT7 25mmx33M YELLOW PVC INSULATING TAPE

SKU:

ADT9860190K

zł13.40

Bez podatku VAT

zł16.48

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    AT7
    Flame retardant and self-extinguishing - safe to use on electrical cables, UV-resistant. Wide range of colours - suitable for
    colour-coding. Manufactured to BS EN 60454.


    Box quantities: 19mm = 48, 25mm = 36, 75mm = 10.
    Thickness: 0.13mm (5mil).
    Adhesion to steel: 2.4N/cm.
    Breaking load: 26 N/cm.
    Elongation: 180%.
    Service temp: -5°C to +70°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Advance

    Długość

    33m

    EAN

    5017374606924

    ECLASS Code

    27149102

    Funkcje oporu

    Odporne na ścieranie Odporny na promieniowanie UV Odporny na wodę Trudnopalne

    Grubość taśmy

    0.13mm

    Kolor

    Żółty

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    PVC

    Napięcie znamionowe

    8kV

    Nr części MFR

    108008

    Obciążenie zrywające

    26N.cm

    Seria

    AT7

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Wydłużenie

    180%

    Zakres temperatury aplikacji

    0 to +40°C