zł11.68
Bez podatku VAT
zł14.37
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Super elastyczne z o dobrej kleistości. Do izolacji kabli i przewodów, mocowania
i wzmacniania. Różne kolory umożliwiają “opisanie” kabli. Opóźniają powstanie płomieni. Długość rolki 33m. Wykonano zgodnie z BS 4J10 (Aero) i BS 3924.
Grubość: 0.13mm (5mil). Kleistość: 0.47kg/25mm (16.5 oz/1”). Wytrzymałość na rozciąganie: 5.2kg/25mm (11.5lb/1”). Wydłużenie: 150%. Dopuszczalne napięcie: 5.5kv. Klasa izolacji: 80c. Ilość w pudełku: 19mm = 40 szt. 25mm = 30 szt.
Kolor: Szary (Grey), Fioletowy (Purple), Pomarańczowy (Orange), Brązowy (Brown), Czarny (Black), Niebieski (Blue), Zielony (Green), Czerwony (Red), Biały (White), Żółty (Yellow), Zielono-żółty (Green/Yellow).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 33m |
EAN | 5036140225084 |
ECLASS Code | 27149102 |
Funkcje oporu | Odporne na ścieranie |
Grubość taśmy | 0.13mm |
Kolor | Pomarańczowy |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | PVC |
Napięcie znamionowe | 5.5kV |
Obciążenie zrywające | 26N.cm |
Szerokość | 19mm |
UNSPSC Code | 31201502 |
Wydłużenie | 150% |
Zakres temperatury aplikacji | 0 do 40°C |