noscriptAdvance TASMA IZOLACYJNA PVC25mmx33M CZARNA | Cromwell Tools

Advance

TASMA IZOLACYJNA PVC25mmx33M CZARNA

SKU:

ADT9860130K

zł13.40

Bez podatku VAT

zł16.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    AT7
    Flame retardant and self-extinguishing - safe to use on electrical cables, UV-resistant. Wide range of colours - suitable for
    colour-coding. Manufactured to BS EN 60454.


    Box quantities: 19mm = 48, 25mm = 36, 75mm = 10.
    Thickness: 0.13mm (5mil).
    Adhesion to steel: 2.4N/cm.
    Breaking load: 26 N/cm.
    Elongation: 180%.
    Service temp: -5°C to +70°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Advance

    Długość

    33m

    EAN

    5017374600519

    ECLASS Code

    27149102

    Funkcje oporu

    Odporny na wodę Trudnopalne

    Grubość taśmy

    0.13mm

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    PVC

    Napięcie znamionowe

    8kV

    Nr części MFR

    103133

    Obciążenie zrywające

    26N.cm

    Seria

    AT7

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Wydłużenie

    180%

    Zakres temperatury aplikacji

    0 to +40°C