zł40.50
Bez podatku VAT
zł49.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specjalnie opracowane wiązanie odporne na wszystkie warunki pogodowe, zapewniające trwałość w ekstremalnych warunkach pogodowych. Spód taśmy z wysokiej jakości polietylenu. Wysoka przyczepność do arkusza z polietylenu. Mocne trzymanie kleju na powierzchniach pionowych. Taśma materiałowa wysokiej jakości, ściśle przylegająca.
Wymiary rolki: 50mm x 50m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 50m |
EAN | 5036140392311 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.17mm |
Kolor | Czarny |
Maksymalna temperatura robocza | 60°C |
Materiał | Tkanina pokryta polietylenem |
Materiał samoprzylepny | guma |
Szerokość | 50mm |
Temperatura robocza: | -10°C |
UNSPSC Code | 31201523 |