Avon

TASMA 3XMOCNA,SAMOPRZY WODOODPOR,SREBR 50mmX33M

SKU:

AVN9815140D

MPN:

6111 50X33

zł46.78

Bez podatku VAT

zł57.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Taśma Avon o trzykrotnie większej wytrzymałości, jest unikalnym środkiem przylepcowym o dużej sile przylegania prawie do każdego podłoża. Jest wykonana z materiału trwałego i odpornego i jest w 100% wodoodporna. Taśma nie skręca się i nie zwija, jak wiele taśm, dziś powszechnie spotykanych na rynku. Wyprodukowana jest z zastosowaniem najnowszych technologii i dlatego wytrzymuje najtrudniejsze warunki
    atmosferyczne. Można powiedzieć, że jest niezawodna w każdym przypadku.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    33m

    EAN

    5036140327702

    ECLASS Code

    23330207

    Kolor

    Srebrny

    Materiał

    Tkanina

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    31201523