zł45.35
Bez podatku VAT
zł55.78
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Taśma PVC ma szerokie zastosowanie przy pracach budowlanych. Łatwo przykleja się do różnego rodzaju podłoża. Jest doskonała do łączenia wszystkich tworzyw z PVC oraz arkuszy polietylenowych i membran, ram okiennych i drzwiowych podczas nakładania gładzi gipsowych i malowania oraz może być stosowana do owijania szczelnych toreb i palet, aby chronić składowany materiał przed działaniem czynników atmosferycznych. Wymiary: 50mm x 33m i 5mm x 33m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 33m |
EAN | 5036140327436 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.13mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | PVC |
Szerokość | 75mm |
UNSPSC Code | 31201523 |