3M

202 18mmx50M HIGH STRENGTH MASKING TAPE

SKU:

MMM9802018C

MPN:

UU001553641

zł22.60

Bez podatku VAT

zł27.80

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    202
    Has a crepe paper backing and a thicker solvent and moisture resistance for a stronger internal
    construction that resists lifting and curling at the edges when under tensile stress. Good conformability, good holding power for heavy duty applications. Designed for indoor use only.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    50m

    EAN

    4054596191716

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.16mm

    Kolor

    Krem

    Materiał

    Papier krepowy

    Nr części MFR

    7100041928

    Szerokość

    18mm

    UNSPSC Code

    31201503