zł92.40
Bez podatku VAT
zł113.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
218
Polypropylene film with special processed backing that allows taping over freshly painted acrylic lacquer or enamel surfaces sooner and with less chance of imprint damage. Provides finest color separation line possible in multi-color striping jobs.
Can be used for lettering, striping, and two-tone separation lines in all types of truck and auto refinishing accounts. Not designed for outdoor application.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 55m |
EAN | 0212000470091 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.12mm |
Kolor | Zielony |
Materiał | Polipropylen |
Nr części MFR | 7000001161 |
Szerokość | 25mm |
UNSPSC Code | 31201503 |