zł60.90
Bez podatku VAT
zł74.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A heavy-duty masking tape. For trouble-free use both on acrylic and water-based paint coats. High temperature resistance of 160°C, allows repeat bake cycles as well as IR drying and use of heating lamps. The special 3M proprietary adhesive structure enables residue-free removal. Available in several widths; roll length 50m
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 50m |
EAN | 4046719933150 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.15mm |
Kolor | Krem |
Materiał | Papier krepowy |
Nr części MFR | 7100042982 |
Szerokość | 72mm |
UNSPSC Code | 31201503 |