Avon

TASMA Z NADRUKIEM - QC INSPECTED 50mmx66M

SKU:

AVN9816270K

zł11.02

Bez podatku VAT

zł13.55

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Winylowe samoprzylepne taśmy o cichym działaniu z czytelnymi nadrukami. Nadruki zawierają instrukcje manipulowania oraz informacje kontroli jakości w celu ostrzeżenia przewoźników i zapewnienia, że przesyłki będą odpowiednio delikatnie traktowane, aby bezpiecznie dostarczyć delikatne towary lub płyny. Wyraźne czerwone nadruki na białym tle. Może być nakładana za pomocą pistoletu lub dyspensera stołowego.
    Rozmiar: wszystkie 50 mm x 66 m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    66m

    EAN

    5036140078024

    ECLASS Code

    20360190

    Główny kolor

    Biały

    Kolor tekstu

    Czerwony

    Materiał

    Winyl

    Nr części MFR

    TW60QCI-A

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    41122702

    Wiadomość

    Kontrola kontroli jakości