zł21.27
Bez podatku VAT
zł26.16
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Winylowe samoprzylepne taśmy o cichym działaniu z czytelnymi nadrukami. Nadruki zawierają instrukcje manipulowania oraz informacje kontroli jakości w celu ostrzeżenia przewoźników i zapewnienia, że przesyłki będą odpowiednio delikatnie traktowane, aby bezpiecznie dostarczyć delikatne towary lub płyny. Wyraźne czerwone nadruki na białym tle. Może być nakładana za pomocą pistoletu lub dyspensera stołowego.
Rozmiar: wszystkie 50 mm x 66 m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 66m |
EAN | 5036140077997 |
ECLASS Code | 20360190 |
Główny kolor | Biały |
Kolor tekstu | Czerwony |
Materiał | Winyl |
Nr części MFR | TW60SCA-A |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 41122702 |
Wiadomość | Złom |