zł303.50
Bez podatku VAT
zł373.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
425
A very soft aluminium foil combined with a special transparent synthetic acrylic adhesive makes this the best general purpose foil product available. Can be used indoors or out for long term applications. This highly adaptable tape resists flame, moisture, weather, UV degradation and chemical resistant tape. Added benefits also include conductive for heating and cooling efficiency, heat reflective, light reflective and conformable.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 50m |
EAN | 0051125853163 |
ECLASS Code | 20369000 |
Funkcje oporu | Odporny na wilgoć Odporny na wodę Trudnopalne |
Grubość taśmy | 0.12mm |
Kolor | Srebrny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Folia aluminiowa |
Nr części MFR | 7100053813 |
Szerokość | 50mm |
Typ taśmy | Taśma z folii aluminiowej |
UNSPSC Code | 31201525 |