noscriptAdvance AT0502 TASMA ALUMINIOWA50mmx45M | Cromwell Tools

Advance

AT0502 TASMA ALUMINIOWA50mmx45M

SKU:

ADT9811070K

zł30.50

Bez podatku VAT

zł37.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Flame retardant with good high temperature resistance. Conforms to BS 476 Part 6 Class 0 and Part 7 Cat. 1. For joining foil faced insulation panels and metal ducting.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Advance

    Długość

    45m

    ECLASS Code

    20369000

    Funkcje oporu

    Odporność termiczna Odporny na wodę Trudnopalne

    Grubość taśmy

    0.07mm

    Kolor

    Srebrny

    Materiał

    Folia aluminiowa

    Nr części MFR

    125524

    Szerokość

    50mm

    Typ taśmy

    Taśma ognioodporna

    UNSPSC Code

    31201525