zł37.42
Bez podatku VAT
zł46.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Rolls of adhesive vinyl tape. 75mm diameter cores.
Features and Benefits
• Protects contents from damage and dirt
• Resistant to water and freezing
Typical Applications
• Can be used in many applications, but are mainly sold to be used with the neck bag sealer
Notes
• All prices are per pack
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Avon |
Długość | 66m |
EAN | 5036140242432 |
ECLASS Code | 20369000 |
Funkcje oporu | Odporny na temperaturę Wodoodporny |
Grubość taśmy | 0.06mm |
Kolor | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 6 |
Materiał | Winyl |
Nr części MFR | RVT9-A |
Szerokość | 9mm |
Typ taśmy | Taśma winylowa |
UNSPSC Code | 31201525 |