zł21.50
Bez podatku VAT
zł26.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A cement-based powdered grouting compound with added PVA to promote adhesion. Simply mix with water to give a pure white paste. Suitable for use in kitchens, bathrooms and shower areas.
May be used internally and externally.
Size: 1.0kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Doskonałe właściwości antypoślizgowe Wodoodporny Zastosowanie w pomieszczeniach |
EAN | 5029347070410 |
ECLASS Code | 22170201 |
Kompatybilne materiały | Drewno Tynk |
Nr części MFR | GROUT1 |
Rozmiar opakowania | 1kg |
Skład produktu | Proszek |
UNSPSC Code | 30111506 |
Zakres odporności na temperaturę | -30 to 100°C |
Zakres temperatury aplikacji | +5 to +35°C |