zł635.50
Bez podatku VAT
zł781.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
General purpose for all coarse metal threads. Fast cure suitable for applications at low temperature. Carries the German DVGW approval (NG-5146 AR 0621). Tested in accordance to EN 751-1. NSF food approved.
Thread type: coarse.
Maximum pipe size: 3".
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: for metal coarse threads, general purpose, medium strength.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266577609 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Żółty |
Nr części MFR | 88564 |
Rodzaj opakowania | Złącze rurkowe x ISO Metric |
Rozmiar opakowania | 250 ml |
Seria | 577™ |
Skład produktu | Dimethacrylate ester |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -10 to 135°C |
Zastosowanie | Food Equipment Thread Sealing |