zł15.00
Bez podatku VAT
zł18.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Fast drying flexible decorators filler and sealant that remains permanently flexible. Can be overpainted with most paint types or covered over with wallpaper, no sanding down required.
Size: 310ml (C3).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Doskonała odporność na upadki Trwale elastyczny |
Czas leczenia | 72hr |
EAN | 5029347000042 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 125C3 |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 300 |
Seria | C3 |
Skład produktu | Miękka pasta |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -15 to 75°C |