zł41.40
Bez podatku VAT
zł50.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Silicone 700T is a fast, neutral cure, low modulus sealant specially formulated for the PVCu and roofline industry. For perimeter pointing window and door frames, sealing plastic roofline areas and general weathersealing. Now contains a powerful anti-fungal compound.
Pack size: C3 (310ml).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Doskonałe właściwości atmosferyczne zewnętrzne Niskie zbieranie brudu - ważne w pracy z PVCu Przylega do większości typowych powierzchni, w tym szkła, metali, tworzyw sztucznych i drewna |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5029347615116 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 700TWE |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Skład produktu | Miękka pasta |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -50 to 120°C |