zł38.70
Bez podatku VAT
zł47.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
335 Construction Silicone is a low modulus reactive cure silicone sealant specially formulated as a cost-effective PVCu sealant, which also adheres to many common building substrates. Tested to ISO 8339 and ISO 10590/10563.
Pack size: C3 (310ml).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Ekstremalnie niskie pobieranie brudu Szybsze utwardzanie niż konwencjonalne uszczelniacze o niskim współczynniku mod Zawiera silny związek przeciwgrzybiczy, który zapobiega rozwojowi pleśni |
Czas leczenia | 0.5hr |
EAN | 5029347000028 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 335WE |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Skład produktu | Pasta niekapiąca |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to 150°C |