zł83.84
Bez podatku VAT
zł103.12
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Teroson |
Cechy charaktyrystyczne | Tiksotropowe |
ECLASS Code | 22170390 |
Kompatybilne materiały | Metal Plastic |
Nr części MFR | 2447722 |
Rozmiar opakowania | 290ml |
Skład produktu | Pastowaty, tiksotropowy |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to +100°C |