zł65.10
Bez podatku VAT
zł80.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Weather Mate Sealant is a multi-use sealant based on an advanced isocrylic formula that provides the ultimate in sealant technology for adhesion to all surfaces. The product can be applied in wet weather, to wet surfaces and even under water. Adheres to many problematic surfaces such as bitumen, lead, galvanised steel and roofing felts.
Pack size: C3 (310ml).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Może być stosowany w każdych warunkach pogodowych Możliwość ponownego malowania |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5029347000073 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | WEAWE |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Seria | Weather Mate® |
Skład produktu | Miękka pasta |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -25 to 95°C |