zł19.30
Bez podatku VAT
zł23.74
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | HT6-6TB |
Rodzaj produktu | Adapter |
Rozmiar gwintu | 3/8in. |
Średnica wewnętrzna | 3/16 cala |
Typ gwintu | Mężczyzna |
UNSPSC Code | 27131613 |