• Wysoka prędkość przepływu - 130 cfm przy 100 psi
• Obudowa ze stali hartowanej z wykończeniem odpornym na korozję
• Utwardzone ramię pomaga zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
• Zwiększona wydajność narzędzia
Otwór nominalny: 7,4 mm
Prędkość przepływu przy 6 barach: 2,200 l/min
• Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi
• Zakres temperatur: od -40 do 100°C