zł422.20
Bez podatku VAT
zł519.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Compact 5 port rubber seal valves. Body ported or base mounted.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
Dodatkowe funkcje: | Sterowanie ręczne odbywa się w trybie pchania bez blokady |
ECLASS Code | 27292104 |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Napięcie | 24V |
Nr części MFR | SY7120-5DZ-C8F-Q |
Rodzaj produktu | Elektrozawór |
Rozmiar gwintu | 8mm |
Standardowy gwint | BSP równoległy = G |
Standardy spełnione | ISO 6358 |
UNSPSC Code | 40141600 |
Waga pojedynczo | 131g |
Zakres ciśnienia | 0.15 to 0.7 (Internal Pilot)bar |
Zakres temperatur | -10 to +50°C |