zł7.00
Bez podatku VAT
zł8.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Złączki ISO 6952/B.
Wymiar nominalny: 22mm
Do użytku ze wszystkimi cewkami wg DIN 43650.
IP65 - EN 60529
Rozmiar kabla: M16 x 1,5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Cable Diameter 6-8mm Cable Fitting M16 x 1.5 Maximum Current 10A Suitable with all makes of DIN 43650 Coils |
EAN | 5036140293076 |
ECLASS Code | 27292104 |
Materiał zewnętrzny | Polipropylen |
Napięcie | 250V |
Rodzaj produktu | Cewki zaworów elektromagnetycznych |
Rozmiar gwintu | 22mm |
Standardowy gwint | Metryczne ISO |
Standardy spełnione | EN 60529 |
Typ gwintu | Żeński |
UNSPSC Code | 40141600 |