noscriptKennedy REGULATOR POWIETRZA AR2-10 G1/4 0.5-10BAR | Cromwell Tools

Kennedy

REGULATOR POWIETRZA AR2-10 G1/4 0.5-10BAR

SKU:

KEN2596100K

zł100.19

Bez podatku VAT

zł123.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przycisk blokujący gałkę sterowania w momencie spoczynku. Możliwość ustawienia stałego ciśnienia. Dwa porty ~pomiarowe dla umożliwienia uniwersalnego montażu urządzenia. Z dołączonym pierścieniem do montażu z szyjką montażową. Te tradycyjne
    regulatory ciśnienia można wykorzystywać osobno lub w razem z
    połączonymi urządzeniami powietrza.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102958

    ECLASS Code

    32011019

    Maksymalne natężenie przepływu

    600L/min

    Rodzaj produktu

    Regulator przepływu powietrza

    Rozmiar portu

    1/4in.

    Rozmiar portu manometru

    1/8 (Dwa)in.

    UNSPSC Code

    27131603

    Zakres ciśnienia

    0 do 8bar

    Zakres temperatury pracy

    -10 do 60°C