zł1715.00
Bez podatku VAT
zł2109.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
MDS Series
Medium-duty, flexible suction/discharge hose. Colour: olive green. Operating temperature -15°C to 65°C.
Special features
New improved flexible formulation. Suction and discharge of slurry and semi liquid products. Usage for higher vacuum applications. Flexible in colder temperature environment. Available in straight cured lengths. Supplied in 30m coils.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Copely |
Długość węża | 30m |
ECLASS Code | 37150390 |
Kolor | Zielony |
Maksymalne ciśnienie robocze | 62psi |
Nr części MFR | CT515-PV-GR-01 |
Średnica węża | 38mm |
UNSPSC Code | 40142008 |
Zakres temperatur | -15 to 65°C |