SMC

KCL06-01S SELF-SEAL ELBOW6mm - R1/8

SKU:

SMC2912285Y

MPN:

KCL06-01S

zł45.80

Bez podatku VAT

zł56.33

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    KCL Series
    Built in check valve to pipe connection on a female thread at a right angle.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +150°C

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    KCL06-01S

    Rozmiar rury

    6mm

    Rozmiary gwintów męskie

    1/8 cala

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613