zł12.90
Bez podatku VAT
zł15.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2H Series
Straight fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049066097 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | KQ2H04-M5A |
Rozmiar rury | 4 |
Rozmiary gwintów męskie | M5 |
Typ połączenia | TuffBench |
UNSPSC Code | 27131613 |