zł24.90
Bez podatku VAT
zł30.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2H Series
Straight fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049078229 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | KQ2H10-04AS |
Rozmiar rury | 10 |
Rozmiary gwintów męskie | 1/2 cala |
Typ połączenia | Tufcut |
UNSPSC Code | 27131613 |