zł19.80
Bez podatku VAT
zł24.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2L Series
90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049082004 |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2L04-M5A |
Rozmiar rury | 4mm |
Rozmiary gwintów męskie | M5 |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ gwintu | Mężczyzna |
Typ połączenia | TuffBench |
UNSPSC Code | 27131613 |