zł31.80
Bez podatku VAT
zł39.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2T Series
To branch the tubing from a female thread at 90° angle in each direction. 360° pivotable with external hexagon head.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 10bar |
Materiał | Tereftalan polibutylenu |
Nr części MFR | KQ2T08-U02A |
Rozmiar rury | 8 |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ połączenia | Tuffgrip |
UNSPSC Code | 27131613 |