zł99.60
Bez podatku VAT
zł122.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQG2L
90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +150°C |
Materiał | Stal nierdzewna |
Nr części MFR | KQG2L04-M5 |
Rozmiar rury | 4mm |
Rozmiary gwintów męskie | M5 |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ gwintu | Mężczyzna |
Typ połączenia | TuffBench |
UNSPSC Code | 27131613 |