zł30.80
Bez podatku VAT
zł37.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +120°C |
Materiał | Żelazo |
Nr części MFR | MI2E-BST |
Rozmiary gwintów żeńskie | 1/8 cala |
Temperatura robocza: | -30°C |
Typ gwintu | Żeński |
Typ połączenia | BSPT x BSPT |
UNSPSC Code | 27131613 |