Vale

MI4E-BST BRITISH STANDARDFEMALE ELBOW 90 BLACK

SKU:

VLE2977229P

MPN:

MI4E-BST

zł15.20

Bez podatku VAT

zł18.70

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +120°C

    Materiał

    Żelazo

    Nr części MFR

    MI4E-BST

    Rozmiary gwintów żeńskie

    1/4 cala

    Temperatura robocza:

    -30°C

    Typ gwintu

    Żeński

    Typ połączenia

    BSPT x BSPT

    UNSPSC Code

    27131613