noscriptIndexa DYSZA DO WEZY DO CHLODZIWA 1/4" x 1/2" | Cromwell Tools

Indexa

DYSZA DO WEZY DO CHLODZIWA 1/4" x 1/2"

SKU:

IND4477610K

zł13.03

Bez podatku VAT

zł16.03

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Modularny system przewodów do chłodziwa jest idealny dla chłodziwa, płynów i węży powietrznych. Użyteczne dla obróbki wymagającej chłodziwa, iskrowego wypalania, narzędzi pneumatycznych do 50 PSI (powietrze) i 30 PSI (chłodziwo). Kierunek odpływu jest łatwy i dokładnie określony - bez odprysków. Wszystkie elementy są w pełni zamienne i zastępcze jeśli pojedynczy element jest uszkodzony. Wykonane z nieprzewodzącego i chemicznie odpornego acetalu. Dostępne z otworem: 6mm (1/4"), 12mm (1/2") i 18mm (3/4"). Wąż dostępny jest w dwóch kolorach, zielonym lub niebieskim, wszystkie inne elementy są pomarańczowe. Elementy gwintowane są kompatybilne z gwintem BSPT.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość

    1/4 cala

    EAN

    5036140087996

    Materiał

    Acetal

    Rodzaj produktu

    Dysza

    UNSPSC Code

    23271700