noscriptKennedy ZLACZKA DO WEZA PNEUM TYP"Y" KYR8-6 8mm-6mm | Cromwell Tools

Kennedy

ZLACZKA DO WEZA PNEUM TYP"Y" KYR8-6 8mm-6mm

SKU:

KEN2917510K

zł19.20

Bez podatku VAT

zł23.62

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej. Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105874

    ECLASS Code

    27294290

    Nr części MFR

    MPW8-6

    Rozmiar rury

    6

    UNSPSC Code

    27131613