noscriptLoctite 9497 HYSOL 2K EPOXY (A&B)50ml 2053807 | Cromwell Tools

Loctite

9497 HYSOL 2K EPOXY (A&B)50ml

SKU:

LOC7258345R

MPN:

2053807

zł124.50

Bez podatku VAT

zł153.13

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ultra clear bondline. Long open time. Good on plastic.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    epoksydowe

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Loctite

    Cechy charaktyrystyczne

    bardzo mocne wiązanie

    Czas suszenia/klejenia

    210min.

    EAN

    5010266423173

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    No

    Kolor

    Grey

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Maximum Service Temperature

    180°C

    Minimum Service Temperature

    -55°C

    Nr części MFR

    2053807

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Rozmiar opakowania

    50ml

    Seria

    9497

    Skład produktu

    Epoxy

    Typ kontenera

    Cartridge

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid

    Zakres temperatury aplikacji

    22°C to 100°C°