zł157.70
Bez podatku VAT
zł193.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Black rubber toughened instant adhesive. Low/medium viscosity. Ideal where bonded parts are subject to impact and peel. Suitable for bonding metal to metal to plastic or rubber. Resists shock loading.
Gap fill: 0.25mm.
Colour: black.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: toughened, black, slower cure.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyjanoakrylany. |
Bonding Time Grade | Instant (under 1 Minute) |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | Idealny, gdy połączone części są narażone na uderzenia i złuszczanie Klej błyskawiczny hartowany z czarnej gumy |
Czas suszenia/klejenia | 0.2min. |
EAN | 5010266166087 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Black |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Maximum Service Temperature | 120°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Nr części MFR | 135250 |
Resistance Type | Shock-Resistant |
Rozmiar opakowania | 20g |
Seria | 480 |
Skład produktu | Cyanoacrylate |
Typ kontenera | Bottle |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Zakres odporności na temperaturę | -40°C to 120°C° |
Zakres temperatury aplikacji | 22°C to 40°C° |