noscriptAvon 75mmx66M LOW NOISE POLYPROPYLENE TAPE 35MU BUFF BLN75-A | Cromwell Tools

Avon

75mmx66M LOW NOISE POLYPROPYLENE TAPE 35MU BUFF

SKU:

AVN9815040K

MPN:

BLN75-A

zł30.14

Bez podatku VAT

zł37.07

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Taśma do pakowania, która jest prawie niesłyszalna, gdy jest rozwijana z rolki. Jest to taśma z polipropylenu o wysokiej jakości taśmy ogólnego przeznaczenia, stosowana do zamykania opakowań do transportu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    66m

    EAN

    5036140250550

    ECLASS Code

    20360000

    Grubość taśmy

    0.35µm

    Kolor

    brązowy

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Polipropylen

    Szerokość

    75mm

    UNSPSC Code

    31201517