noscriptAnti Spatter Spray | Welding Anti-Spatter | Cromwell Tools

Środek przeciwpyłkowy

Cromwell ma w swojej ofercie szereg sprayów i rozwiązań przeciwplamowych, które pomagają w eliminacji długiego sprzątania i poprawiają ogólną jakość wykończonego spawu. Z markami takimi jak Ambersil, Action Can, Rocol i Sif, na pewno znajdziesz produkt odpowiedni dla swoich potrzeb.

Czym są produkty przeciwplamowe?
Plamy to naturalny produkt procesu spawania. Iskry emitowane podczas procesu to właściwie małe stopione kawałki metalu (nazywane bbs), które mogą pokrywać otoczenie, w tym twój element roboczy. Choć niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie plam ze względu na charakter procesu, może być niezwykle frustrujące, gdy plamy psują twoją ciężką pracę. Spray, żele i rozwiązania przeciwplamowe działają w taki sposób, aby ułatwić usuwanie plam, zapobiegając przywieraniu małych stopionych kawałków do elementu roboczego i innych powierzchni w otoczeniu pracy.

Rodzaje produktów przeciwplamowych
Produkty przeciwplamowe występują w różnych formach, najpopularniejsze to spraye, żele i pasty. Poniżej znajdziesz najczęstsze rodzaje wraz z ich zastosowaniami i korzyściami.

• Spray przeciwplamowy - Zazwyczaj oparte na silikonie, są łatwe w użyciu przed spawaniem, za pomocą dyszy rozpylającej lub puszki aerozolowej. Ich formuła pokrywa powierzchnie, zapobiegając przywieraniu bbs. Może być stosowany na sprzęt, element roboczy oraz na szerszy obszar roboczy.

• Żel przeciwplamowy - Nakłada się go na dyszę palnika i również stosuje przed spawaniem, działa w podobny sposób jak spray, zapobiegając przywieraniu plam do dyszy palnika. Wymaga to jednak podgrzania dyszy palnika i zanurzenia jej końca w żelu. Po nałożeniu i odpuszczeniu nadmiaru, ewentualne bbs, które przylegają do dyszy palnika, powinny być łatwo usuwane przez stuknięcie dyszą.

Rozważania przy wyborze produktów przeciwplamowych
Główne rozważania przy wyborze rozwiązania przeciwplamowego dotyczą głównie metody aplikacji. Spray zapewnia dobrą pokrywę dla elementu roboczego i szerszego obszaru roboczego, a żele dobrą pokrywę dla dysz palnika, ale wymagają czasu na spływanie nadmiaru przed użyciem.

Niektóre rozwiązania przeciwplamowe oparte na silikonie należy unikać, jeśli planuje się malowanie elementu roboczego, ponieważ może to uniemożliwić przyczepność farby.

FAQ
Jakie są korzyści z stosowania produktów przeciwplamowych?

Spraye i żele przeciwplamowe mogą znacznie usprawnić proces sprzątania po spawaniu. Może to być ogromna oszczędność czasu, szczególnie gdy zaangażowane są różne projekty. Obróbka palnika w swojej maszynie do spawania za pomocą środka przeciwplamowego może również pomóc w zapobieganiu awariom spawania, kosztownym przestojom i wymianom.

Czy istnieją ryzyka związane z używaniem sprayów i żeli przeciwplamowych?

Jak w przypadku wszystkiego, istnieją pewne wady produktów przeciwplamowych, ale wynikają one głównie z braku doświadczenia i błędów użytkownika. Kilka wad obejmuje produkty silikonowe, które hamują przyczepność farby, a także mogą pozostawić ślady i plamy na metalach. Mogą być również trudne do usunięcia i pozostawiać tłusty osad.

Poważniejsze problemy to wiotkość wodorowa lub mikropęknięcia, a także porowatość w spawie spowodowana zastosowaniem zbyt dużej ilości środka. W przypadku rozwiązań na bazie wody rdza również może być problemem.

Mimo to, korzyści przeważają nad ryzykiem. Jeśli środek przeciwplamowy jest stosowany zgodnie z instrukcjami produktu, nie powinno się napotkać wielu problemów.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3